Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 60185 HANDSCHUHE SCHNITTFESTIGKEIT 2, L, 2PAAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3758598
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     60185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: ANSI A2, EN388
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: Schwarz, Grau, Orange
  • Handschuhmaterial: 28% HPPE, 24% Nitril, 33% Polyester, 3% Spandex
  • Handschuhgröße: L
  • SVHC: To Be Advised
  • Handschuhform: Nahtlose Strickstulpen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh gr. l, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh level 2, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, Schutzhandschuhe, KLEIN TOOLS, 60185, 3758598, 375-8598
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,59*
    € 49,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,96*
    € 46,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,85*
    € 43,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,83*
    € 36,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.