Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 2093096 SCHRIFTBAND ETIKETTEN 9MMX7M SCHW/WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3758724
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2093096
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Polyester
  • Bandbreite: 9 mm
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker LabelManager 280 &, LabelPoint von Dymo
  • Produktpalette: LabelManager 280
  • Länge des Bands: 7 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Wärmeleitend
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
    Angebote (30)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    7
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 80,56*
    € 101,79*
    15 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,15*
    ab € 82,34*
    € 105,15*
    pro Stück
    € 6,78*
    ab € 83,70*
    € 105,55*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 83,97*
    € 106,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 235,54*
    € 260,97*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 260,97*
    € 310,55
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 257,73*
    € 306,70
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 243,76*
    € 290,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 240,26*
    € 285,91
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 235,54*
    € 280,29
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 23,554* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.