Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
YAGEO CC0805JKX7R9BB224 KONDENSATOR, 0.22UF, 50V, MLCC, 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3759917
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
CC0805JKX7R9BB224
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
CC Series
MSL:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0805 [Metrisch: 2012]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.22 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 220nf
,
chip kondensator
,
smd kondensator 5%
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
YAGEO
,
CC0805JKX7R9BB224
,
3759917
,
375-9917
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0266*
€ 0,043*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1143*
€ 0,3539*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 129,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0805C224J5RACTU KONDENSATOR, 0.22UF, 50V, MLCC, 0805
Kemet
C0805C224J5RACTU
ab € 0,169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen