Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
YAGEO CC1206JKX7R9BB105 KONDENSATOR, 1UF, 50V, MLCC, 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3760048
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
CC1206JKX7R9BB105
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
CC Series
MSL:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1206 [Metrisch: 3216]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
1 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 1µf
,
chip kondensator
,
smd kondensator 5%
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
YAGEO
,
CC1206JKX7R9BB105
,
3760048
,
376-0048
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0853*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C1206C105J5RACTU KONDENSATOR, 1æF, 50V, 5%, X7R, 1206
Kemet
C1206C105J5RACTU
ab € 0,329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen