Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30249M3B LWL-ADAPTER, M3-BOHRUNG, SC SIMPLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760243
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30249M3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
Simplex Steckverbinder
lwl-kupplung sc
Ausführung Ausgangssteckverbinder: -
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausführung Zielsteckverbinder: -
  • Ausgangs-Glasfasersteckverbinder: SC Simplex
  • Adapterausführung: Gerader Einbauadapter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ziel-Glasfasersteckverbinder: SC Simplex
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, LWL-Adapter, LWL-Dämpfungsglieder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30249M3B, 3760243, 376-0243
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,66*
    € 8,82*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 3,92*
    € 10,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.