Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30705NM USB-ADAPTER, 3.0 A-BUCHSE/A-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760252
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30705NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: Dual Entry Feed Through Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb buchse cliff, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30705NM, 3760252, 376-0252
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,20*
    € 18,91*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 8,51*
    € 20,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.