Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 1003C IMPULSTRANSFORMATOR, 2:1:1, 12MH, 2KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760473
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1003C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Induktivität: 12 mH
  • Produktpalette: 1003C Series
  • Isolationsspannung: 2 kV
  • Windungsverhältnis: 2:1:1
  • ET-Konstante: 400 Vµs
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • DC-Widerstand: 4 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, MURATA POWER SOLUTIONS, 1003C, 3760473, 376-0473
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 3,58*
    € 4,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,67*
    € 7,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.