Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 51305C STROMKOMPENSIERTE DROSSEL, 3MH, 1.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760547
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     51305C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drosselspule
Induktivität: 3 mH
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: 5100
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 1.9 A
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 24 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, MURATA, 51305C, 3760547, 376-0547
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 1,76*
    € 2,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,88*
    € 4,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.