Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 78602/1JC IMPULSTRANSFORMATOR, 1.89MH, 1:1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760578
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     78602/1JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Induktivität: 1.89 mH
  • Produktpalette: 786J Series
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • Windungsverhältnis: 1:1:1
  • ET-Konstante: 20 Vµs
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • DC-Widerstand: 0.66 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, MURATA, 78602/1JC, 3760578, 376-0578
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,21*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.