Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B74121U0033M060 TVS-DIODE, BIDIREKTIONAL, 3.3V, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760636
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B74121U0033M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: SD0201SL-ULC101
  • Sperrspannung: 3.3 V
  • Klemmspannung, max.: 5.2 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: 0201 [Metrisch: 0603]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B74121U0033M060, 3760636, 376-0636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0291*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1474*
    € 0,17541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.