Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 02519091102 CONN, R/A HEADER, 9POS, 3ROW, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3763988
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02519091102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Teilweise umhüllt
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: har-modular
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 9 polig, Steckverbinder, Stiftleisten, HARTING, 02519091102, 3763988, 376-3988
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,35*
    € 2,21*
    € 8,95*
    ab € 1,35*
    € 2,24*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1,4999*
    € 2,3999*
    € 6,90*
    ab € 1,65*
    € 3,16*
    Lager 139
    100
    € 14,99*
    ab € 1,56*
    € 3,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.