Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 02529041201 CONN, RCPT, 4POS, 2ROW, 5.08MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3763998
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02529041201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: har-modular
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4pol, Printbuchsen, Steckverbinder, HARTING, 02529041201, 3763998, 376-3998
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,23*
    € 2,08*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1,2977*
    € 2,1077*
    € 6,90*
    ab € 1,44*
    € 3,44*
    € 8,95*
    ab € 2,44*
    € 4,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,12*
    € 4,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.