Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09030006214 HEAVY DUTY CONTACT, SOCKET, CRIMP, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764039
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: har-modular
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 20 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09030006214, 3764039, 376-4039
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 3,2829*
    € 4,0429*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,21*
    € 4,79*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,38*
    € 5,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,40*
    € 6,01*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 4,64*
    € 10,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.