Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09030006215 HEAVY DUTY CONTACT, SOCKET, CRIMP, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764040
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: har-modular
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattensteckverbinder harting, crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09030006215, 3764040, 376-4040
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 3,60*
    € 4,41*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 3,799*
    € 4,659*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,92*
    € 5,94*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,92*
    € 8,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,35*
    € 10,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.