Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0402KRX7R9BB333 KONDENSATOR, 0.033UF, 50V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764379
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0402KRX7R9BB333, 3764379, 376-4379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00669*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03281*
    € 0,03904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01884*
    € 0,02242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01175*
    € 0,01398
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01142*
    € 0,01359
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00935*
    € 0,01113
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00925*
    € 0,01101
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00865*
    € 0,01029
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00669*
    € 0,00796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.