Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74622108 LEITERPLATTENANSCHLUSS ABG, M8, MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764782
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74622108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: WP-RAFE
  • Montagelochdurchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Metrisch: -
  • Flachsteckergröße - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 74622108, 3764782, 376-4782
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    81
    Frei Haus
    ab € 5,87*
    € 7,83*
    Lager 139
    38
    1
    € 14,99*
    ab € 4,82*
    € 11,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.