Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLIGENT LED SOLUTIONS ILS-ON06-YELL-SD111. LED-MODUL, GELB, 590NM, 8.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764947
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-ON06-YELL-SD111.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 24v
led modul
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: OSLON 80 6+ Strip
  • Lichtstrom bei Test: 426 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: LED-Streifen
  • LED-Farbe: Gelb
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Nennleistung: 8.4 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILS-ON06-YELL-SD111., 3764947, 376-4947
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 27,89*
    € 50,57*
    Frei Haus
    ab € 31,43*
    € 51,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,57*
    € 60,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,00*
    € 57,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,93*
    € 52,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,95*
    € 45,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-EXTRUSION-31-0314X37
    ab € 19,37*
    Zubehör
    Osram
    OTI-DALI-50/220-240/24-1CH
    ab € 62,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.