| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3765324 Herst.-Nr.: CP30707NMB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte IP-Schutzart: - USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Dual Entry Feed Through Series Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B Kontaktmaterial: - Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30707NMB, 3765324, 376-5324 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,57* | € 10,77* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 4,78* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|