Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30709NMB USB-ADAPTER, 2.0 TYP A-BUCHSE/B-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765327
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30709NMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: Dual Entry Feed Through Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30709NMB, 3765327, 376-5327
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    48
    € 14,99*
    ab € 4,87*
    € 9,97*
    € 6,90*
    ab € 4,60*
    € 10,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.