Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30711MB USB-ADAPTER, C-BUCHSE/C-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765328
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30711MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: Dual Entry Feed Through Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    43
    € 14,99*
    ab € 8,54*
    € 16,40*
    € 6,90*
    ab € 9,31*
    € 21,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.