Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HW9Z-KG4 FINGERSCHUTZ SCHALT ÖLDICHT/KONTR.LEUCHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765862
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW9Z-KG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Zur Verwendung mit: Idec HW Series Oiltight Switches and Pilot Devices
  • Produktpalette: HW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, IDEC, HW9Z-KG4, 3765862, 376-5862
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 10,55*
    € 17,51*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 11,77*
    € 20,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.