Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HW1Z-2PQ4B SUMMER DAUERTON, 2.45KHZ, 12-24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765868
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1Z-2PQ4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: HW1Z
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Resonanzfrequenz: -
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Nennstrom: 9 mA
  • Schallpegel (SPL): 90 dB
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, IDEC, HW1Z-2PQ4B, 3765868, 376-5868
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 39,02*
    € 53,20*
    € 8,95*
    ab € 42,94*
    € 59,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 42,42*
    € 59,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,95*
    € 71,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,16*
    € 69,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,56*
    € 63,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,42*
    € 50,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.