Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RJ2S-CL-A110 LEISTUNGSRELAIS DPDT 110VAC, 8A, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765893
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RJ2S-CL-A110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 5.27 kohm
  • Produktpalette: RJ
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel-Legierung
  • Relaisanschlüsse: Steckanschlüsse
  • Spulenspannung: 110 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 110v, steckrelais, idec relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RJ2S-CL-A110, 3765893, 376-5893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,04*
    € 7,29*
    Lager 139
    27
    € 14,99*
    ab € 5,67*
    € 9,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.