Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RF2V-1A1BD1-D24 LEISTUNGSRELAIS SPST-NO/NC 24VDC 6A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765935
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RF2V-1A1BD1-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 125 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 820 ohm
  • Produktpalette: RF2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, kartenrelais 24v, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RF2V-1A1BD1-D24, 3765935, 376-5935
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 12,479*
    € 16,146*
    1
    € 5,95*
    ab € 11,41*
    € 18,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 16,40*
    € 27,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.