Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC MW1B-M32G DRUCKTASTER DPDT 10A 110VAC, PANEL, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765954
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     MW1B-M32G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster
idec drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: MW
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 110 V
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 8 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, MW1B-M32G, 3765954, 376-5954
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,59*
    € 46,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,96*
    € 46,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,84*
    € 55,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,57*
    € 53,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,12*
    € 47,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,79*
    € 44,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.