Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI RP2040CT MCU, 32 BIT, 133MHZ, QFN-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766082
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RP2040CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pi
Pi-Mikrocontroller
Raspberry
RASPBERRY-PI
Produktpalette: RP2040 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 30 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Datenbusbreite: 32 bit
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: -
  • RAM-Speichergröße: 264 KB
  • MCU-Familie: -
  • MCU-Baureihe: RP2040
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 133 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RP2040CT, 3766082, 376-6082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,764*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.