Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRF300JT-73-220RUL DRAHTWIDERSTAND, 220R, 3W, AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766256
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRF300JT-73-220RUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktdurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: CRF
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzision, schmelzbar
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VITROHM, CRF300JT-73-220RUL, 3766256, 376-6256
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1970
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,177*
    € 0,725*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,07*
    € 1,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,625* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.