Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRF300JT-73-22RUL DRAHTWIDERSTAND, 22R, 3W, AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766257
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRF300JT-73-22RUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: CRF
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzision, schmelzbar
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VITROHM, CRF300JT-73-22RUL, 3766257, 376-6257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,161*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.