Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRP300JK-ZB-10RAA DRAHTWIDERSTAND, 10R, 5%, 3W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766280
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP300JK-ZB-10RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
drahtwiderstand
Produktpalette: CRP Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, CRP300JK-ZB-10RAA, 3766280, 376-6280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,21*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.