Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRP300JT-73-390RAA DRAHTWIDERSTAND, 390R, 3W, AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766293
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP300JT-73-390RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: CRP
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 390 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VITROHM, CRP300JT-73-390RAA, 3766293, 376-6293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,125*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.