Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM RWC502FK-13-47RAA DRAHTWIDERSTAND, 47R, 1%, 2.2W, 5020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766425
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     RWC502FK-13-47RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: RWC Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/K ± 10ppm/K
  • Nennleistung: 2.2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 5020 [Metrisch: 12750]
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, RWC502FK-13-47RAA, 3766425, 376-6425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,555*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,584*
    € 1,88496
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.