Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM RWI502JK-13-22RAA DRAHTWIDERSTAND, 22R, 5%, 3W, 5020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766432
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     RWI502JK-13-22RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Qualifikation: -
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • Produktpalette: RWI Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 5020 [Metrisch: 12750]
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Impulswiderstand
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VITROHM, RWI502JK-13-22RAA, 3766432, 376-6432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,49*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,433*
    € 1,70527
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.