Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 4171S IR-EMITTER, 1A, 680MW/SR, 35ø, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766525
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4171S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Produktpalette: OSLON Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1 A
  • Halbwertswinkel: 35 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 680 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 16 ns
  • Anstiegszeit: 9 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 3.6 V
  • Spitzenwellenlänge: 850 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 40 °C
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, smd diode, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH 4171S, 3766525, 376-6525
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 1,13*
    € 1,43*
    Lager 139
    170
    1
    € 14,99*
    ab € 1,11*
    € 3,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,65*
    € 4,3435
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.