Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 691382000006 LEITERPL.STECKV, STIFTLEISTE, 6POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3767046
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691382000006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: WR-TBL 382
  • Nennstrom: 12 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, WURTH ELEKTRONIK, 691382000006, 3767046, 376-7046
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,33*
    € 2,65*
    Lager 139
    375
    1
    € 14,99*
    ab € 0,88*
    € 2,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.