Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 691366110008 REIHENKLEMME, STECKBAR, 8POS, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3767199
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691366110008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: WR-TBL 3661
  • Nennstrom: 8 A
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 16AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, reihenklemmen 10a, Steckbare, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 691366110008, 3767199, 376-7199
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    140
    Frei Haus
    ab € 3,97*
    € 5,57*
    Lager 139
    95
    1
    € 14,99*
    ab € 3,36*
    € 8,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.