Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LCMXO2-1200HC-4SG32C FPGA, MACHXO2, 21 I/O, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3768748
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-1200HC-4SG32C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 1280 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: MachXO2
  • RAM-Bits insgesamt: 64 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 1280
  • Bauform - Logikbaustein: QFN
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: MachXO2 LCMXO2
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 1280 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 4
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 21 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-1200HC-4SG32C, 3768748, 376-8748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.