Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LCMXO2-256HC-4SG48C FPGA, MACHXO2, 40 I/O, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3768751
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-256HC-4SG48C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 256 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: MachXO2
  • RAM-Bits insgesamt: -
  • Anzahl der Logikblöcke: 256
  • Bauform - Logikbaustein: QFN
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: MachXO2 LCMXO2
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 256 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Taktmanagement: -
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 4
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 40 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-256HC-4SG48C, 3768751, 376-8751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.