Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY TE60B2K7J DRAHTWIDERSTAND, 2K7, 60W, LÖTFAHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769344
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE60B2K7J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 60w
drahtwiderstand
Produktpalette: TE
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 60 W
  • Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 102 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, TE60B2K7J, 3769344, 376-9344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.