Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHP0603AFX-1000ELF WIDERSTAND AEC-Q200 100R 1%, 0.33W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769411
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHP0603AFX-1000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CHP-A Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 333.3 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, CHP0603AFX-1000ELF, 3769411, 376-9411
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0622*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2579*
    € 0,3069
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1809*
    € 0,21527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1288*
    € 0,15327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0993*
    € 0,11817
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.