Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHP0603AFX-1001ELF WIDERSTAND AEC-Q200 1K, 1%, 0.33W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769412
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHP0603AFX-1001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CHP-A Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 333.3 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, CHP0603AFX-1001ELF, 3769412, 376-9412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0522*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2564*
    € 0,30512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1801*
    € 0,21432
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1282*
    € 0,15256
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1086*
    € 0,12923
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.