Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHP0603AFX-1002ELF WIDERSTAND AEC-Q200 10K, 1%, 0.33W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769413
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHP0603AFX-1002ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CHP-A Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 333.3 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, CHP0603AFX-1002ELF, 3769413, 376-9413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0614*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2612*
    € 0,31083
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1968*
    € 0,23419
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.