Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHP1206AJW-224ELF WIDERSTAND AEC-Q200 220K 5%, 0.75W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769442
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHP1206AJW-224ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CHP-A Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 220 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, CHP1206AJW-224ELF, 3769442, 376-9442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0815*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4081*
    € 0,48564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1838*
    € 0,21872
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.