Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CMP0603-FX-27R0ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 27R 1% 0.25W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769470
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CMP0603-FX-27R0ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CMP Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 27 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CMP0603-FX-27R0ELF, 3769470, 376-9470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0146*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0361*
    € 0,04296
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0233*
    € 0,02773
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0189*
    € 0,02249
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0185*
    € 0,02202
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0146*
    € 0,01737
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.