Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CMP0805-FX-1002ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.5W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769488
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CMP0805-FX-1002ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CMP Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CMP0805-FX-1002ELF, 3769488, 376-9488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0179*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.