Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CAT10A-101J2LF WIDERSTANDSNETZW. ISOL. 100R, 5%, 0404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769626
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAT10A-101J2LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 2 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Produktpalette: CAT10A-LF
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konkav
  • Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
  • Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0404 [Metrisch: 1010]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, CAT10A-101J2LF, 3769626, 376-9626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0253*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.