Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT SER0038 SERVOMOTOR, STANDARD, 1.47NM, 7.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769952
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SER0038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Produktpalette: -
  • Drehmoment, max.: 1.47 Nm
  • Drehzahl, max.: -
  • Nennspannung, max.: 7.2 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Servomotor: Standard
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Servomotoren, DFROBOT, SER0038, 3769952, 376-9952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    105
    € 14,99*
    ab € 13,25*
    € 19,18*
    € 6,90*
    ab € 17,15*
    € 28,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.