Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT TEL0094 GPS, 3.3V-5V, 56 KANÄLE, 2.5M, TTL/UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769993
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     TEL0094
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
GPS-Empfänger
GPS-Module
Kommunikations
Protokoll: -
  • Modulschnittstelle: UART
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • HF-Frequenz: 10 Hz
  • Anzahl der Kanäle: 56 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Positionsgenauigkeit: 2.5m
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.