Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MAQ473GQE-AEC1-P HALL-EFFEKT-WINKELSENSOR, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770097
Herst.-Nr.:
     MAQ473GQE-AEC1-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Winkelgeber
Bauform - Sensor: QFN
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Hall-Effekt-Typ: Winkelsensor
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Winkelsensor, hall effekt sensor, Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MAQ473GQE-AEC1-P, 3770097, 377-0097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.