Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY D101K20Y5PL63L6R KERAMIKKONDENSAT 100PF 500V Y5P 10% RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770252
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D101K20Y5PL63L6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: Y5P
  • Produktpalette: D Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 6.35 mm
  • Kapazität: 100 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 500 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, D101K20Y5PL63L6R, 3770252, 377-0252
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15006
    € 14,99*
    ab € 0,0967*
    € 0,4335*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,241*
    € 0,844*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4335*
    € 0,51587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3011*
    € 0,35831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2152*
    € 0,25609
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1933*
    € 0,23003
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1581*
    € 0,18814
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.