Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 6701.01.B DURCHFÜHRUNGSABSCHLUSS BNC-STECKER/BUCHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770290
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     6701.01.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Frequenz, max.: 1 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • HF-Abschlusswiderstand: Abschlusswiderstand, BNC-Stecker / BNC-Buchse
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Abschlusswiderstände, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 6701.01.B, 3770290, 377-0290
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 104,43*
    € 154,50*
    Frei Haus
    ab € 109,23*
    € 171,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 103,13*
    € 172,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,77*
    € 205,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,90*
    € 197,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,80*
    € 184,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,67*
    € 145,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 120,22*
    € 143,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 117,77*
    € 140,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 115,31*
    € 137,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,13*
    € 122,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.